スタンディングパーテーション台170 透明ビニールシート付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63033207 品番51366
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,001
販売価格(税別)
1,819

全身を覆える大型の飛沫防止パーテーション切って高さを調節できる
●アルコール消毒・洗剤拭き取りOK●組立簡単●拡張OK●高さ最大170cm●0.2mm厚やわらかいPVC製
材質:ABS,鉄,ステンレス,PVC。サイズ:組立時:1700〜1100×800×420mm、飛沫防止透明ビニールシート標準サイズ:915×1700×0.2mm。セット内容:パーテーション用ポール(未組立)×1、飛沫防止透明ビニールシート 標準サイズ(915×1700×0.2mm)×1

用途飛沫防止・感染対策の仕切り・パーテーションやワークショップ用として。 セット内容パーテーション用ポール(未組立)×1、飛沫防止透明ビニールシート 標準サイズ(915×1700×0.2mm)×1 ※ビニールシートを固定するためのクリップは付属いたしません。 材質ABS、鉄、ステンレス、PVC 寸法(cm)80×42×110〜170 アズワン品番64-8310-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする