画像準備中

放熱シリコーン キャップタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) 厚さ(mm)0.3 注文コード63033486 品番TC-30C(CP-TO-220)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は厚さなど6種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)0.3 赤褐色 タイプ中熱伝導、キャップ 硬さ88 伸び(%)100 絶縁破壊電圧(kV)12 難燃性V-0 引張強度(MPa)3.2 密度(g/cm3)2.6 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.8、(ASTME1530)1.5 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11.5±0.5×21.5×5.8±0.3 比誘電率 50Hz6 誘電正接(50Hz)6×10-3、(1kHz)3×10-3、(1MHz)2×10-3 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)9.8 耐電圧(kV)10 体積抵抗率(MΩ・m)3.2 熱抵抗値(℃/W)0.68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする