厚さ(mm)0.45
色赤褐色
タイプ中熱伝導、キャップ
硬さ88
伸び(%)100
絶縁破壊電圧(kV)15
難燃性V-0
引張強度(MPa)3.2
密度(g/cm3)2.6
熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.8、(ASTME1530)1.5
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)17.5±0.5×28.5±1×5.9±0.3
比誘電率 50Hz6
誘電正接(50Hz)6×10-3、(1kHz)3×10-3、(1MHz)2×10-3
危険物の類別非危険物
引裂き強度(kN/m)9.8
耐電圧(kV)13
体積抵抗率(MΩ・m)3.2
熱抵抗値(℃/W)0.95