曜日別特売
HSNC シリカクリンヘルメット用遮熱クール&ネックカバー TRUSCO 63034126

 

HSNC シリカクリンヘルメット用遮熱クール&ネックカバー TRUSCO 63034126
HSNC シリカクリンヘルメット用遮熱クール&ネックカバー TRUSCO 63034126

シリカクリンヘルメット用遮熱クール&ネックカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード63034126品番HSNC
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ネックカバー部に天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んだ「シリカクリン」を使用し、後頭部のニオイ・ムレを素早く取り除きます。
ネックカバー部の生地に吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果により暑い時期でも快適です。
シリカクリンの吸湿消臭機能は天日干しすることで再生します。
後頭部首回りをアルミシートで遮熱し、直射日光から守ります。
アルミ遮熱シートは簡単に脱着可能なため、不要時は取り外せます。

用途熱中症対策に。トラスコ品番206-5928長さ(mm)195幅(mm)280材質/仕上表裏生地:ポリエステル、中材:シリカゲルシートブルー、シルバーサイズフリー質量(g)28アズワン品番64-8557-94
注意
※定期的に洗濯乾燥(ネット使用)してください。
※使用時にネック部分を濡らしてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする