曜日別特売
DBG90 段ボール製ゴミ箱 90L 本体 TRUSCO 63034379

段ボール製ゴミ箱 90L 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1個注文コード63034379品番DBG90
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。
短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。
ゴミ箱の上部にゴミ袋を引っ掛けて固定できる溝が2つ付いてるため、ゴミ袋を2つ用意頂けたら分別可能なゴミ箱になります。
工場内や作業現場で出る、廃棄物を纏めて、そのまま廃棄も可能です。

用途
簡易ゴミ箱として。
短期間のゴミ箱として。
トラスコ品番207-5927材質/仕上段ボール高さ(mm)603質量(g)862奥行(mm)351容量(L)90間口(mm)447アズワン品番64-8481-95商品タイプ本体適合フタDBG90F
注意
※段ボール製品のため±3mm程度の寸法誤差が生じる可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき400/税込440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする