TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの ブラシ
TRUSCOの パイプブラシ
ジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド(フレキシブルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63034449
品番
TJPB-1500FR
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
先端ジョイントブラシに組み合わせるフレキシブルタイプの中間ロッドです。
細く曲がった個所の清掃に最適です。
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に。
使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
トラスコ品番
206-5450
長さ(mm)
1500
材質/仕上
ウレタンチューブ/SUS
質量(g)
140
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
64-8724-46
線径(mm)
Φ6
繰り返し・詰め替え
対応