ジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63034476 品番 TJPB-1500R
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

先端ジョイントブラシに組み合わせる中間ロッドです。

用途
衛生管理が必要な場所での清掃に。
使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
トラスコ品番206-5447 長さ(mm)1500 材質/仕上SUS304 質量(g)210 アズワン品番64-8724-47 線径(mm)Φ3 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする