TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの ブラシ
TRUSCOの パイプブラシ
ジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63034485
品番
TJPB-500R
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
先端ジョイントブラシに組み合わせる中間ロッドです。
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に。
使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
トラスコ品番
206-5445
長さ(mm)
500
材質/仕上
SUS304
質量(g)
78
アズワン品番
64-8724-59
線径(mm)
Φ3
繰り返し・詰め替え
対応