TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの ブラシ
TRUSCOの パイプブラシ
ジョイントブラシ用グリップ(HACCP対応) グリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63034494
品番
TJPB-G
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
先端ジョイントブラシに組み合わせるグリップハンドルです。
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に。
使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
トラスコ品番
206-5440
長さ(mm)
150
材質/仕上
ABS
質量(g)
40
耐熱温度(℃)
70℃
アズワン品番
64-8724-60
繰り返し・詰め替え
対応