TRUSCO
TRUSCOの 錆止め/錆転換剤
TRUSCOの 錆止め
速乾サビ止めスプレー 300ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63034573
品番
RPPS-R
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
速乾性に優れた下塗り用のサビ止めスプレーです。
塗料のくっつきがよく、表面にザラ付きもないため、上から塗料を塗ることが出来ます。
質量(g)
330
材質/仕上
アクリル樹脂
色
赤サビ
容量(L)
0.3
塗布面積(m
2
)
1.0〜1.4
乾燥時間
10〜20分(夏)、20〜40分(冬)
用途
鉄部のメンテナンスに。
トラスコ品番
195-4371
危険等級
V
アズワン品番
64-8664-10
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性