低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 63034798 品番 TC-100TXS2(300X400)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。
発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
広い温度範囲で使用可能です。

厚さ(mm)1 寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40〜180 硬さ20 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)21 難燃性V-0 密度(g/cm3)3.1 熱伝導率(W/mk)3.3 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.83 耐電圧(V)17 熱抵抗値(℃/W)0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする