※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ノブ、つまみ
TRUSCOの シックスロブノブ
ノブハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ナット
M10
注文コード
63035359
品番
NBH-M10
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
適合ナット
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
六角ナット(一種)をノブハンドルに入れるだけで手回しナットとして使えます。
専用工具は不要ですので現場でも手軽に組み立て可能です。
質量(g)
7
材質/仕上
ナイロン66
色
黒
幅(mm)
42
高さ(mm)
13
二面幅(mm)
21
適合ナット
M10
トラスコ品番
206-5532
アズワン品番
64-8617-14
注意
※六角ナットは別売です。割れや欠けが発生した場合、速やかに使用を中止して下さい。