超軽量保護めがね

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63035727 品番SS936
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。
ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。
非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。

トラスコ品番207-8935 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート 質量(g)22 レンズ色クリア 機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色クリア/オレンジ レンズ厚さ(mm)2.3 アズワン品番64-8694-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする