TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 2眼型 メガネ
ワイドビュー二眼型セーフティグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63035815
品番
FVG-C
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ワイドビューレンズにより、視野が広い保護メガネです。
防じん性能に優れています。
人間工学に基づいたアジア人向けフィット設計です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途
切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
トラスコ品番
207-3936
長さ(mm)
141
幅(mm)
144
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド
高さ(mm)
54
質量(g)
28
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
機能
防曇加工、防傷加工、紫外線カット
テンプル色
クリア
レンズ厚さ(mm)
約1.8
アズワン品番
64-8533-01