TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 携帯・小物ケース
ケーブルタイホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63035833
品番
CT-280
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
裏にカラビナとベルト通しが付いており、作業に応じて選べます。(CT-280、CT-320)
用途
ケ-ブルタイ入れとして。
トラスコ品番
206-5537
セット内容
カラビナ
幅(mm)
140
材質/仕上
本体:ポリエステル、カラビナ:アルミ
色
ブラック
高さ(mm)
280
質量(g)
155
収納寸法(mm)
(ケーブルタイ)150、200、250
ベルト通し幅(mm)
70
アズワン品番
64-8472-88
注意
※蓋はついていません。