TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの 平型
セーフティクッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63035937
品番
TSC-1001-RW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
特殊素材「ゴムスポ[[R上]]」を使用しているので、耐候性に優れています。
適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。
カッターで切断できます。
用途
駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
トラスコ品番
206-8461
幅(mm)
100
厚さ(mm)
5
材質/仕上
EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系
色
赤/白
質量(g)
60
長さ(m)
1
アズワン品番
64-8744-48