セーフティクッション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63035946 品番TSC-2001-RW
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

特殊素材「ゴムスポ[[R上]]」を使用しているので、耐候性に優れています。
適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。
カッターで切断できます。

用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。 トラスコ品番206-8463 幅(mm)200 厚さ(mm)5 材質/仕上EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系 赤/白 質量(g)120 長さ(m)1 アズワン品番64-8744-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする