TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの 実験関連品
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)用LEDリング照明 スコープロ用LEDリング照明
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63036174
品番
MSRL
参考基準価格(税別)
¥38,620
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
長寿命のLED光源を採用しているリング式のLED照明です。
用途
顕微鏡用の落射照明として。
トラスコ品番
206-6086
厚さ(mm)
80
質量(g)
80
取付外径(Φmm)
鏡筒:62以下(48以下は黒アダプター装着)
アズワン品番
64-8613-79