TRUSCO
TRUSCOの ガラス・樹脂・金属容器
TRUSCOの ビーカー/計量カップ/コップ
石英ビーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63036296
品番
QB-300
参考基準価格(税別)
¥16,840
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ガラスビーカーと比べ高温での安定性があり、コンタミが少ないです。
トラスコ品番
195-0347
材質/仕上
石英ガラス
容量(mL)
300
高さ(mm)
103
質量(g)
290
耐熱温度(℃)
1100
外径(mm)
78
アズワン品番
64-8654-25