TRUSCO
TRUSCOの ガラス・樹脂・金属容器
TRUSCOの ビーカー/計量カップ/コップ
石英ビーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63036314
品番
QB-50
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ガラスビーカーと比べ高温での安定性があり、コンタミが少ないです。
トラスコ品番
195-0348
材質/仕上
石英ガラス
容量(mL)
50
高さ(mm)
60
質量(g)
140
耐熱温度(℃)
1100
外径(mm)
46
アズワン品番
64-8654-26