TRUSCO
TRUSCOの 空調/換気関連部品
TRUSCOの エアコン部材
TRUSCOの 空調フィルター
紙枠エアプレフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63037863
品番
TFL30019-061
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
紙枠で丈夫かつ軽量なので取り扱いが簡単です。
塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
使い捨てです。
用途
外気処理。
中性能フィルターの前処理用、ビル空調、一般空調、クリーンルーム、塗装ブースの外気取入・循環・排気。
トラスコ品番
207-5972
質量(g)
767
奥行(mm)
44
縦(mm)
610
横(mm)
610
捕集効率(%)
90
アズワン品番
64-8722-22
初期圧力損失(Pa)
100
最終圧力損失(Pa)
200
定格風量(m
3
/min)
53