TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの ドア・扉金物
TRUSCOの 戸当り
アンカー戸当
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63038719
品番
ANTA
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
スタンダードな戸当です。
用途
玄関ドアに。
トラスコ品番
195-5980
セット内容
C10アンカーボルト
幅(mm)
45
材質/仕上
亜鉛ダイカスト 、樹脂
色
サーチライトクローム
高さ(mm)
52
質量(g)
170
縦(mm)
52
アズワン品番
64-8407-67
座径F(Φmm)
30