VA線用ニッパ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 63039053 品番 VACN-175
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

刃ががっちりしているので、プラスチックニッパ兼、VA線用ニッパとしてお使い頂けます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(g)220 材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール 全長(mm)190 切断能力(mm)プラスチックΦ6 切断能力(mm)VA線2.0×2芯 切断能力(Φmm) 銅線2.0 トラスコ品番207-3077 アズワン品番64-8763-91
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする