タイヤ ASPITE PRO SPEED EDGE

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63039335 品番 190170
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

SLRS(左右対称低転がり構造)はライダーのエネルギーロスを最小限に抑え、最速のスピードを引き出し、転がるたびにライバルに差をつける。
転がり抵抗値は現行モデル比30.9%を達成。重量は現行比10%軽量化。
満を持してiRCが世に出す、決戦用タイヤ。
iRC 最軽量のクリンチャータイヤ
ヒルクライム、タイムトライアルに最適
フックレスにも対応した、決戦用タイヤ

サイズWO 700×25C 質量(g)180 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])6.0-8.0 ビードフォールディング 標準空気圧(kPa)600-800 標準空気圧(PSI)90-115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする