タイヤ FORMULA PRO TLR SPEED EDGE

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63039396 品番 190173
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

SLRS(左右対称低転がり構造)はライダーのエネルギーロスを最小限に抑え、最速のスピードを引き出し、転がるたびにライバルに差をつける。
転がり抵抗値は現行S-LIGHTモデル比21.2%減、現行RBCCモデル比12.7% 減を達成。
満を持してiRCが世に出す、決戦用タイヤ。
iRCの歴史を刷新する超速チューブレスレディ
ヒルクライム、タイムトライアル向け
フックレス対応の決戦用タイヤ

サイズ700×28C 質量(g)260 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])4.5-6.5【4.5-5.0】 ビードフォールディング 標準空気圧(kPa)450-650【450-500】 標準空気圧(PSI)65-94【65-73】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする