TRUSCO
TRUSCOの 電設工事関連
TRUSCOの ケーブルカッター
TRUSCOの ケーブルカッター本体
ケーブルハンディカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
63040347
品番
TBCC-210
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
用途
電気工事などのケーブル線切断作業に。
ゴム・ウレタンや細径のパイプ切断に。
トラスコ品番
206-8538
全長(mm)
210
材質/仕上
クロムバナジウム鋼
質量(g)
320
アズワン品番
64-8713-54
切断能力(mm
2
)
IV線38(直径11.4)
注意
※能力以上の使用はしないで下さい。
※電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表