曜日別特売
THNS-410 軽量強力型ハンドナッター TRUSCO 63040408

軽量強力型ハンドナッター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード63040408品番THNS-410
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

従来の強力型ハンドナッターに比べ、約40%近くサイズダウンしており、重量は半分以下となっています。
従来の強力型ハンドナッターに比べて約12%も軽い力でかしめ作業を行うことができます。
タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力にナットをかしめることができます。
母材に傷が付かず確実に取り付けできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車両、農業用機械、自販機、事務機器等。トラスコ品番208-3942セット内容4mm、5mm、6mm、8mm、10mm用マンドレル全長(mm)285質量(g)760適合ナットM4、M5、M6、M8、M10アズワン品番64-8723-89
注意
※ステンレスナットの10mmは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする