TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TRUSCOの ヘラ・スパチュラ
シリコンスプーン型スクレーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63040548
品番
SPS-250
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シリコン一体成型で継ぎ目がなく衛生的です。
混ぜる、寄せる作業がこの一本でできます。
器のふちにぴったりと当たり、きれいにすくい取れます。
用途
熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。
トラスコ品番
206-3460
幅(mm)
(すくい部)53
全長(mm)
250
材質/仕上
本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66・特殊鋼
色
ブラック
質量(g)
61
アズワン品番
64-8693-02
注意
※直接火にふれたり、電子レンジに使用しないでください。
※みがき粉やたわし等、硬いものでこすると傷がつくことがあります。
※缶詰の切り口や刃物等