シリコンターナースプーン

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63040557 品番SLTP-310
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シリコン一体成型で継ぎ目がなく衛生的です。
混ぜる、寄せる、すくう作業がこの一本でできます。
器のふちにぴったりと当たり、きれいにすくい取れます。

用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。 トラスコ品番206-3459 幅(mm)(すくい部)67 全長(mm)305 材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66・特殊鋼 ブラック 質量(g)102 アズワン品番64-8690-27
注意
※直接火にふれたり、電子レンジに使用しないでください。
※みがき粉やたわし等、硬いものでこすると傷がつくことがあります。
※缶詰の切り口や刃物等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63040557
2021-09-14
用途:
普段使い
その他業種

コーティング加工の鍋やフライパンを痛めないために購入しました。
思った通りの商品で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする