シリコントング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63040566 品番 SLTN-178-Y
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

熱に強いシリコンゴム製です。
カラーバリエーションがあるので食材や用途ごとにトングを替えて使用できます。

用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。 トラスコ品番206-3452 幅(mm)30 全長(mm)178 材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66、バネ:ステンレス イエロー 質量(g)39 アズワン品番64-8690-22
注意
※直接火にふれたり、電子レンジに使用しないでください。
※みがき粉やたわし等、硬いものでこすると傷がつくことがあります。缶詰の切り口や刃物等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63040609
2023-07-08
用途:
料理を作る時
サービス業

炒め物から、オーブン使用時まで何にでも使える。軽くてお手入れもしやすいし、色がキレイなのでそのままサラダトングや食卓に出せて最高です。
小さいサイズは子供でも扱いやすいので、食卓のとりわけにもオススメ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする