前面パネル

GPE-3323A(校正書・トレーサビリティ体系図付) GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 63042020 GPE-3323A(校正書・トレーサビリティ体系図付) GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 63042020 GPE-3323A(校正書・トレーサビリティ体系図付) GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 63042020 GPE-3323A(校正書・トレーサビリティ体系図付) GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 63042020 GPE-3323A(校正書・トレーサビリティ体系図付) GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 63042020

GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63042020 品番GPE-3323A(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥114,180
販売価格(税別)
103,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。
GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。
トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。
過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。
その他の電気的仕様は従来機と同等です。
●低リップル、低ノイズのドロッパ方式
●各チャンネル独立した絶縁出力
●電圧/電流を2CH分同時表示(上段:CH1またはCH4、下段:CH2またはCH3)
●10mV/1mAのリードバック分解能(4桁表示時)
●アウトプット ON/OFFスイッチ、外部設定ON/OFFコントロール
●キーロック機能による電圧/電流設定値のロック
●フロントスイッチにより、CH1およびCH2出力を独立、直列トラッキング(64V/3A)、並列トラッキング(32V/6A)に切換え
●スマート冷却ファンによる低雑音を実現

質量(kg)約7 外形寸法(mm)210(W)x155(H)x306(D) チャンネル数3ch 入力電圧(V)AC 100/120/220±10%, 230+10%/-6%, 50/60Hz 最大消費電力(W)420/550VA RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:製品カタログ(0.94MB) 取扱説明書:(2.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする