チップソー(プラスチック用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63042797 品番TPLA-12546
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。

外径(mm)125 刃数46 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.2 用途3mm〜8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。 トラスコ品番217-8424 材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬 質量(g)75 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000切断能力(mm):3〜8 切断能力(mm)3〜8 アズワン品番64-8733-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする