TRUSCO
TRUSCOの 切断
TRUSCOの ダイヤモンドカッター
電着ダイヤモンドカッター(乾式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63042806
品番
TPLA-125D
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。
薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。
発泡スチロール系の切断にも対応。
用途
3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。
トラスコ品番
207-2352
刃数
72
材質/仕上
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)
72
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
切断能力(mm)
3
刃厚(mm)
1.0
外径(mm)
125
アズワン品番
64-8733-54
穴径(mm)
20.0
注意
※丸鋸用でディスクグラインダー用ではありません。