※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63043454 品番 SL20-ER16-070
参考基準価格(税別)¥14,460 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、20mm・25mm・32mm・40mmの4種類あります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm〜0.0030mm。

質量(g)350 材質/仕上SCM415 シャンク径20 外径(mm)ナット径28 全長(mm)103 全長L1(mm)70 全長L2(mm)33 適合レンチW-ER16 適合コレットER16 トラスコ品番207-7121 アズワン品番64-8687-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする