※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 適合コレットER20 シャンク径25 注文コード63043463 品番SL25-ER20-070
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥14,460 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は適合コレット・シャンク径など6種類から選べます 他の種類を見る

NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、20mm・25mm・32mm・40mmの4種類あります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm〜0.0030mm。

質量(g)450 材質/仕上SCM415 シャンク径25 外径(mm)ナット径34 全長(mm)104 全長L1(mm)70 全長L2(mm)34 適合レンチW-ER20 適合コレットER20 トラスコ品番207-7124 アズワン品番64-8687-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする