※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 適合コレットER40 シャンク径40 注文コード63043506 品番SL40-ER40-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,350
この商品は適合コレット・シャンク径など6種類から選べます 他の種類を見る

NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、20mm・25mm・32mm・40mmの4種類あります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm〜0.0030mm。

質量(g)1400 材質/仕上SCM415 シャンク径40 外径(mm)ナット径63 全長(mm)156 全長L1(mm)110 全長L2(mm)46 適合レンチW-FK09 適合コレットER40 トラスコ品番207-7130 アズワン品番64-8688-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする