マグネットシート黒板(無地・チョーク書き) 板面色:黒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63044949 品番 MSK-3045-BK
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。
マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。
マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。

用途建築現場や工場内での即席黒板として。 トラスコ品番206-6289 厚さ(mm)0.7 材質/仕上表面:PET、裏面:マグネットシート ブラック 質量(g)320 縦(mm)300 横(mm)450 アズワン品番64-8613-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする