※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの ゲージ
TRUSCOの リングゲージ
ねじ用リングゲージ 通り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63044994
品番
TRGO6G-M2X0.4
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
低価格の工業用ねじゲージです。
ISO規格です。
用途
現場検査用の工作用ゲージとして
トラスコ品番
207-7255
材質/仕上
Gcr15(SUJ2相当)
質量(g)
20
ピッチ(mm)
0.4
呼び寸法(mm)
M2
アズワン品番
64-8735-81
ゲージ
リングゲージ 通り
注意
※ISO等級ゲージでは、通り、止まり側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。
※止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないことになっております。
※従来のJISゲージ(1,2,3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
※検査書類はありません。