※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラグゲージ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63045019 品番 TGGPIP6H-M12X1.75
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

低価格の工業用ねじゲージです。
ISO規格です。

用途現場検査用の工作用ゲージとして トラスコ品番207-7232 材質/仕上Gcr15(SUJ2相当) 質量(g)90 ピッチ(mm)1.75 呼び寸法(mm)M12 アズワン品番64-8722-72 ゲージプラグゲージ
注意
※ISO等級ゲージでは、通り、止まり側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。
※止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないことになっております。
※従来のJISゲージ(1,2,3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
※検査書類はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
機械加工 タップ加工時の検査 M3×0.5

通り止まり共、先端に、とんがりテーパーが付いている。
こんな仕様は初めて見ました。
よって、止まりネジの検査は不可能です。
M3プラグゲージの写真が記載されて無いので、購入時お気を付けください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする