※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

栓ゲージ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63045125 品番 TRPGH7-15
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

穴の内径寸法を検査するゲージです。
穴の最大許容寸法を基準とした測定面と、最小許容寸法を基準とした測定面とをもつゲージです。

質量(g)80 材質/仕上Gcr15(SUJ2相当) 規格寸法(mm)15 呼び寸法(mm)15 ゲージ栓ゲージ 用途現場検査用の工作用ゲージとして トラスコ品番207-7243 アズワン品番64-8736-36
注意
※検査書類はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63045116
2021-12-04
用途:
製品検査
野間鉄工株式会社 様

製品は問題無いと思うが、梱包が悪過ぎ。一応ゲージなので緩衝材ぐらいあってもよいのでは?届いた製品は箱の中でケースから出ていて転がっていた。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘の件は、担当部署に貴重なご意見として連絡させていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする