TRUSCO
TRUSCOの ステージ/画像処理
TRUSCOの 手動ステージ
TRUSCOの Xステージ(手動)
高精度クロスローラステージ X軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63045439
品番
CRXS6060
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
質量(g)
240
材質/仕上
主材料:アルミ合金、表面処理:黒アルマイト梨地
タイプ
Xステージ
幅(mm)
73.5
奥行(mm)
73.5
厚さ(mm)
30
ステージ寸法(mm)
60×60
移動量(mm)
±6.5
真直度(μm)
2
平行度(μm)
運動時:10
耐荷重(N)
水平:58.8
用途
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。
トラスコ品番
207-5215
アズワン品番
64-8470-60