TRUSCO
TRUSCOの ステージ/画像処理
TRUSCOの 画像処理
TRUSCOの 画像処理アクセサリ
工作顕微鏡用レンズ 対物レンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63045633
品番
TLX5
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
工作顕微鏡用の対物レンズです。
質量(g)
400
倍率(倍)
5
焦点距離(mm)
25.4
作動距離(mm)
13
仕様
N.A.:0.10、分離能:3.05μm
トラスコ品番
207-3037
アズワン品番
64-8727-08
注意
※N.A(. Numerical Aperture):開口数、レンズの性能(分解能、明るさ、焦点深度)を決める指標の1つで、N.A.が大きいほど分解能が高く、明るい像、狭い焦点深度になります。
※分解能の数値は計算値です。
※視野数:接眼レンズで観察できる対物レンズの像の範囲(直径)です。