ルブリケータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63045956 品番TP2320A8
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。
レギュレーターの後にセットします。

トラスコ品番217-8364 接続口径Rc1/4 全長(mm)114 質量(kg)0.4 使用圧力(MPa)1 貯油量(cm3)25 使用流体空気 最大空気処理流量(m3/min)0.41 アズワン品番64-8732-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする