2段ワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63047767 品番TCA2-NA
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

デスク下に納まるキャスター付きの仕様です。
天板部にはノートPCや書類、バッグなどの手荷物を収納できます。

段数2 材質(本体)天板、引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、キャスター:ナイロン、取っ手:合成樹脂 高さ(mm)520 奥行(mm)500 間口(mm)420 ナチュラル 用途デスク下の収納スペースとして。 付属品 トラスコ品番207-4339 質量(kg)20 アズワン品番64-8714-84 シリンダー錠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする