ステンレス曲板 10枚セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 63049754 品番 MIT-15X500-M10
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

穴の位置以外でもキレイに曲がります。
取付ねじサイズ:M4対応

用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。 トラスコ品番195-6675 長さ(mm)512 幅(mm)15 厚さ(mm)1 材質/仕上ステンレス(SUS430) 質量(g)485 取付ねじM4 穴径(mm)6.8×4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする