TRUSCO
TRUSCOの カッター
TRUSCOの カッター替刃
TRUSCOの カッターナイフ用
カッターナイフ 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
63049806
品番
NS-CTS
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
NS-CT用の替刃です。
用途
壁紙作業に。
各種フィルム切りに。
建築模型。
革細工などカッティング作業に。
トラスコ品番
207-7535
適合本体
NC-CT
全長(mm)
90
材質/仕上
日本製特殊鋼(SK2+Cr)
質量(g)
7
刃厚(mm)
0.4
アズワン品番
64-8625-56
注意
※刃物ですので取扱いにはじゅうぶんご注意ください。
※お子様の手の届かない所に保管してください。
※湿気のある場所に放置しないでください。
※折った刃をそのままで捨てずに適切に処理してください。