TRUSCO
TRUSCOの 電子部品(オンボード)
TRUSCOの 機構部品(電子部品)
TRUSCOの 基板用端子台
基板端子用アクセサリー チェックターミナル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
63049849
品番
T6101-BK
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
基板端子用アクセサリーです。
トラスコ品番
207-5880
長さ(mm)
18
幅(mm)
7
材質/仕上
基板:PBT、導電板:りん青銅(C5191R)スズメッキ
摘要
チェックターミナル15mΩ 高さ15.8mm
高さ(mm)
15.8
質量(g)
2.13
アズワン品番
64-8712-25