基板端子用アクセサリー トランジスタクリップ SUS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 63049876 品番 T9077
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

基板端子用アクセサリーです。

質量(g)1.6 材質/仕上SUS304 長さ(mm)18.5 幅(mm)9 高さ(mm)8.1 摘要トランジスタクリップ SUS 適合(トランジスタ)TO-3P トラスコ品番207-5874 アズワン品番64-8712-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする