TRUSCO
TRUSCOの 制御機器・PLC・リレー
TRUSCOの PLC(プログラマブルコントローラ)
TRUSCOの PLCその他関連用品
防水栓(CB01シリーズ用・少量パック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
63050199
品番
P-CB01E0-01N0
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。
小分けパックで少量購入が可能です。
用途
使用しない防水コネクタ配線部の保護。
トラスコ品番
207-6697
質量(g)
0.3
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
適合電線(mm
2
)
(銅線)単線0.08〜0.52
アズワン品番
64-8634-71
絶縁被覆外径(Φmm)
1.0〜1.70
適合電線範囲 AWG(#)
AWG20〜28