P-CB01A5-02BA 防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ) TRUSCO 63050323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)注文コード63050323品番P-CB01A5-02BA
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

2.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
小分けパックで少量購入が可能です。

用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。トラスコ品番207-6707長さ(mm)38.5幅(mm)24.65材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム高さ(mm)9.2質量(g)34.7極数2使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3色(本体)適合コネクタオス(プラグ)アズワン品番64-8634-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする